Gehrungsschere, ganze Länge: 210mm

Artikel-Nr.: 769900 210
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 210 mm
Länge Schneide 60 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769900 210
EAN / GTIN 4033119000216
Herstellernummer 3104

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkörper aus Stahlblech, Messer aus hochwertigem Spezialstahl (PTFE antihaftbeschichtet), Messerauflage aus Leichtmetall mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 15°, 60° und 90°. Griffe mit Kunststoff überzogen und Abgleitschutz; Schere hochglanzverchromt.

Verwendung:

Zum Schneiden auf Gehrung von Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi oder Holz.

Hinweis:

Ersatzmesser siehe Nr. 769905 (Ersatzteilliste).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb