Sicherheitsschere SECUMAX 218 mm

Artikel-Nr.: 769245 218
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hersteller Typbezeichnung SECUMAX 564
ganze Länge 218 mm
Ausführung Griff ergonomische 2K-Griffhülle
Werkstoff rostfreier Edelstahl
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769245 218
EAN / GTIN 4002632921322
Herstellernummer 56400100

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponentengriff. Schneiden aus rostfreiem Edelstahl für sehr gutes Schneidverhalten und lange Lebensdauer. Der Spezialschliff der Scherenblätter schützt vor Schnittverletzungen und die abgerundeten Spitzen vermindern das Risiko von Stichverletzungen.

Verwendung:

Papier, Kartonagen, Textil, Folie, Kunststoffumreifungen u.v.m

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb