Universal-Durchlaufschere 235 mm

Artikel-Nr.: 767710 235
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 235 mm
Länge Schneiden 50 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 767710 235
EAN / GTIN 4010220028933
Herstellernummer D51A

Beschreibung

Ausführung:

Schneide aus vergütetem, rostfreiem Edelstahl; seitlich abgesetzt für durchlaufende Schnitte. Stabiler Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit handschonender Weichstoffeinlage. Nachstellbare Gelenkverschraubung, integrierte Öffnungsfeder und verschlusssicherer Riegel.
Schneidleistung: Alu- / Kupferblech bis 0,7mm, Normalblech bis 0,6mm.

Vorteil:

Der abgewinkelte Scherenkopf garantiert einen praxisgerechten Abstand zwischen der Hand und dem zu schneidenden Material.

Verwendung:

Schneidet Werkstoffe bis zu mittlerer Dicke und Härte. Für lange und gerade durchlaufende Schnitte und große Radien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb