Durchlauf-Blechschere 260 mm

Artikel-Nr.: 767600 260
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 260 mm
Länge Schneiden 32 mm
Einsatzart links schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Herstellernummer D27BL

Beschreibung

Ausführung:

Wie Ideal-Blechscheren. Scherenkopf aus Edelstahl (HRC 60), Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2 mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade Schnitte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile