Ideal-Blechschere 240 mm

Artikel-Nr.: 766200 240
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 240 mm
Länge Schneiden 24 mm
Einsatzart links schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 766200 240
EAN / GTIN 4010220010976
Herstellernummer D17ASSL

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder.
Microverzahnt. Scherenkopf aus Edelstahl-S (HRC 60 − 62), geschmiedete Vollstahlschenkel mit Abgleitschutz.
Schneidleistung: Bleche bis 2,0 mm, V2A-Bleche bis 1,5 mm.
  • Optimierte Schneidfase für verbesserten Blechablauf .
  • Reduzierter Öffnungswinkel der Griffe und Schneidenverlängerung zum Gelenk bewirken geringeren Kraftaufwand beim Schneiden.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb