Ideal-Blechschere mit 2-Komponenten-Griff sehr klein 180 mm

Artikel-Nr.: 764060 180
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Länge Schneiden 20 mm
Einsatzart links schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 764060 180
EAN / GTIN 4010220031353
Herstellernummer D15AL

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet; Schneiden induktiv gehärtet. Doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder. Schenkel aus Stahlblech vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
Scherenkopf aus Edelstahl-S (HRC 60 − 62), 25 % weniger Kraftaufwand.
Schneidleistung: Bleche bis 1,2 mm, V2A-Bleche bis 1,0 mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.
Für engste Radien und schwer zugängliche Stellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb