Ideal-Blechschere mit HSS-Schneiden 280 mm

Artikel-Nr.: 762050 280
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 280 mm
    Länge Schneiden 34 mm
    Einsatzart rechts schneidend
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 762050 280
    EAN / GTIN 4010220000373
    Herstellernummer D416-280

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf und offene, lackierte Schenkel.
    Mit HSS-Schneiden (HRC 65). Besonders lange Standzeit der Schneiden (für alle Bleche; V2A-Bleche und harte Bleche bis 1,0 mm).

    Verwendung:

    Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb