Durchlaufblechschere mit HSS-Schneiden 350 mm

Artikel-Nr.: 760550 350
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 350 mm
Länge Schneiden 65 mm
Einsatzart rechts schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 760550 350
EAN / GTIN 4010220000403
Herstellernummer D418-350

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf und offene, lackierte bzw. getauchte Schenkel.
Mit HSS-Schneiden (HRC 65). Besonders lange Standzeit der Schneiden (für alle Bleche; V2A-Bleche und harte Bleche bis 1,0 mm).

Verwendung:

Speziell für lange und durchlaufende Schnitte.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb