Winkeldorn, Schaft-⌀: 14mm

Artikel-Nr.: 759815 14
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 14 mm
Schenkellänge lange Seite 400 mm
Schenkellänge kurze Seite 120 mm
Konuslänge 70 mm
Spitzen-⌀ 6 mm
Gewicht 0,5 kg
Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759815 14
EAN / GTIN 4049002024306
Herstellernummer R278 014 2

Beschreibung

Ausführung:

Aus rundem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, 90° gebogen, konische Arbeitsenden vergütet, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb