Klebschlaghammer 4

Artikel-Nr.: 755455 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlagkörper Länge 140 mm
Schlagkörper Breite 70 mm
Gesamtlänge 280 mm
Gewicht 1.300 g
Farbe weiß
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755455 4
EAN / GTIN 4000896127221
Herstellernummer 1959-4

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter, stabiler Kunststoffgriff. Schlagkörper mit dauerelastischer Füllmasse für material- und oberflächenschonende Schläge. Ideal z.B. zur Montage von Zierleisten und Beschlägen.
Weißer Schlagkörper für abriebfreies Arbeiten ohne Streifenbildung. Griff um 90° verstellbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb