{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SUPERCRAFT | |
Hammerkopf-⌀ | 50 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Kopflänge mit Einsätzen | 120 mm | |
Gesamtlänge | 375 mm | |
Gewicht | 1,04 kg | |
Griff | ergonomisch | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart | |
Werkstoff Stiel | Glasfaserstiel | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 755001 50 | |
EAN / GTIN | 4030618312802 | |
Herstellernummer | 3399.050 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rückschlagfreier Hammer mit Glasfaserstiel, Hammerkopf-⌀: 50mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 69.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 41.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewicht | 1,04 kg | 0,89 kg |
Hammerkopf-⌀ | 50 mm | 50 mm |
Kopflänge mit Einsätzen | 120 mm | 117 mm |
Produktart | Hammer | Hammer |