Beschreibung:
Ausführung: Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper. Stahlrohrstiel mit ölfestem Gummigriff.
Verwendung: Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.
Merkmal:
Gesamtlänge: 305 mm
Gewicht: 0,935 kg
Hammerkopf-ø: 45 mm
Kopflänge mit Einsätzen: 120 mm
Sicherheitszertifikat: GS VPA Remscheid
Werkstoff Einsatz: Nylon. weiß. hart
Werkstoff Stiel: Stahlrohr
Serie: SUPERCRAFT®
Matériau insert: Nylon, blanc, dur
Surface: Revêtement de peinture en poudre
anti-rebond: oui