Rückschlagfreier Hammer mit Stahlrohrstiel 30mm

Artikel-Nr.: 754900 30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754900 30
EAN / GTIN 4030618301684
Herstellernummer 3377.030

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.
Ausführung: Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper. Stahlrohrstiel mit ölfestem Gummigriff.

Merkmal:

Gesamtlänge: 290 mm
Gewicht: 0,585 kg
Hammerkopf-ø: 30 mm
Kopflänge mit Einsätzen: 110 mm
Sicherheitszertifikat: GS VPA Remscheid
Werkstoff Einsatz: Nylon. weiß. hart
Werkstoff Stiel: Stahlrohr
Serie: SUPERCRAFT®
Matériau insert: Nylon, blanc, dur
Surface: Revêtement de peinture en poudre
anti-rebond: oui

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb