{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 35 mm | |
Abmessung Hammerkopf | 34×34 mm | |
Serie | Ultratec DUO | |
Kopflänge mit Einsätzen | 114 mm | |
Gesamtlänge | 324 mm | |
Gewicht | 0,66 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Vergütungsstahl, induktivgehärtet | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart (Einseitig) | |
Werkstoff Stiel | Glasfaser | |
rückschlagfrei | nein | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754890 35 | |
EAN / GTIN | 4016134010309 | |
Herstellernummer | 5039980035 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kombihammer, Hammerkopf-⌀: 35mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 54.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 33.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 324 mm | 290 mm |
Gewicht | 0,66 kg | 0,45 kg |
Hammerkopf-⌀ | 35 mm | 35 mm |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart (Einseitig) | kunststoffummantelt |
Werkstoff Gehäuse | Vergütungsstahl, induktivgehärtet | Stahl |
Werkstoff Stiel | Glasfaser | Stahl |
Produktart | Hammer | Hammer |