Rückschlagfreier Hammer mit Kupfer-Einsätzen Superglas-Stiel 40 mm

Artikel-Nr.: 754820 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 40 mm
Serie PB 308 Cu
Kopflänge mit Einsätzen 121 mm
Stiellänge 335 mm
Gesamtlänge 380 mm
Gewicht 1,38 kg
Werkstoff Gehäuse Stahl
Werkstoff Einsatz Kupfer
Werkstoff Stiel Glasfaser
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754820 40
EAN / GTIN 7610733269662
Herstellernummer 308.40 CU

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmekonus und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus Kupfer.
Mit nahezu unzerbrechlichem Stiel aus SUPERGLAS- Glasfasern, Handgriff aus schwarzem Kunststoff.
Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Für satte präzise Schläge bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754760.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb