Rückschlagfreier Hammer mit Kupfer-Einsätzen Hickory-Stiel 24 mm

Artikel-Nr.: 754810 24
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hammerkopf-⌀ 24 mm
    Serie PB 306 Cu
    Kopflänge mit Einsätzen 81 mm
    Stiellänge 265 mm
    Gesamtlänge 290 mm
    Gewicht 0,34 kg
    Werkstoff Gehäuse Stahl
    Werkstoff Einsatz Kupfer
    Werkstoff Stiel Hickoryholz
    rückschlagfrei ja
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 754810 24
    EAN / GTIN 7610733269617
    Herstellernummer 306.24 CU

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmekonus und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus Kupfer.
    Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.
    Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

    Verwendung:

    Für satte präzise Schläge bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

    Ersatzteil:

    Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754760.
    Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb