Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Superglas-Stiel 50 mm

Artikel-Nr.: 754800 50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hammerkopf-⌀ 50 mm
    Serie PB 303
    Kopflänge mit Einsätzen 110 mm
    Stiellänge 335 mm
    Gesamtlänge 385 mm
    Gewicht 1,14 kg
    Werkstoff Gehäuse Stahl
    Werkstoff Einsatz Nylon, weiß
    Werkstoff Stiel Glasfaser
    rückschlagfrei ja
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 754800 50
    EAN / GTIN 7610733087112
    Herstellernummer 303.6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).
    Mit nahezu unzerbrechlichem Stiel aus SUPERGLAS- Glasfasern, Handgriff aus schwarzem Kunststoff.
    Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

    Verwendung:

    Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

    Ersatzteil:

    Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb