Schonhammer mit Nylon-Einsätzen und Stahl-Mittelteil, Hammerkopf-⌀: 27mm

Artikel-Nr.: 754120 27
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 27 mm
Kopflänge mit Einsätzen 81 mm
Stiellänge 300 mm
Gewicht 0,269 kg
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754120 27
EAN / GTIN 4045197680419
Herstellernummer 754120 27

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Mittelstück aus Metall mit Hammerstiel aus Hickoryholz, mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil. Die schlag- und verschleißfesten Nylon-Einsätze sind durch ein doppelt wirkendes Befestigungssystem mit dem Mittelstück verbunden.
Mittelstück aus Stahl.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 und Ersatzstiel unter Nr. 751650 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb