SIMPLEX-Schonhammer ohne Einsätze mit Stiel 40A mm

Artikel-Nr.: 753300 40A
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 40 mm
Serie SIMPLEX-Schonhammer
Kopflänge mit Einsätzen 110 mm
Schlagflächen-⌀ der Einsätze 40 mm
Stiellänge 280 mm
Gesamtlänge 330 mm
Werkstoff Gehäuse Aluminium
Produktart Schonhammergehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 753300 40A
EAN / GTIN 2050001008411

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.
Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.
Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.
Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

Verwendung:

Gr. A = Aluminium-Gehäuse: Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.
Gr. G = Temperguss-Gehäuse: Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit A = Aluminiumgehäuse; G = Tempergussgehäuse.
In Aluminiumgehäuse dürfen keine Weichmetall-Einsätze (Ho-Nr. 754000) montiert werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb