{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SIMPLEX | |
Kopflänge mit Einsätzen | 110 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 40 mm | |
Stiellänge | 280 mm | |
Gesamtlänge | 330 mm | |
Gewicht | 0,635 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahlguss | |
Werkstoff Einsatz | Kunststoff, hart | |
Werkstoff Stiel | Holz | |
Farbe | rot | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 752900 40G | |
EAN / GTIN | 4030618300144 | |
Herstellernummer | 3006.040 |