Hammerstiel 250 mm

Artikel-Nr.: 751700 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 5111
    Stiellänge 250 mm
    für Hämmer mit Gewicht 0,05 kg
    Produktart Stiel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 751700 250
    EAN / GTIN 4028656481901
    Herstellernummer 48202500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus astfreiem Holz Güteklasse 1a. Gerade gewachsen. Faserverlauf parallel zur Stielachse. Die Oberfläche ist glattgeschliffen und gewachst.
    Geschweifte Form.

    Norm:

    DIN 5111 und DIN 5112.

    Passend für:

    Hämmer mit ovalem Auge nach DIN.

    Hinweis:

    Nicht für Hammer Nr. 750125 und Nr. 750810 geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb