{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewicht ohne Stiel | 2 kg | |
Stiellänge | 265 mm | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 751150 2 | |
EAN / GTIN | 4016134506963 | |
Herstellernummer | 5293982000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fäustel mit „Ultratec“-Stiel, Gewicht ohne Stiel: 2kg
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 48.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 29.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 16.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewicht ohne Stiel | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Stiellänge | 265 mm | 300 mm | 280 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | ||
Werkstoff Stiel | Hickory Holz | ||
Produktart | Hammer | Hammer | Hammer |