Vorschlaghammer mit Hickorystiel 5 kg

Artikel-Nr.: 750811 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewicht ohne Stiel 5 kg
    Stiellänge 800 mm
    Werkstoff Stiel Hickory-Holz
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 750811 5
    EAN / GTIN 4062406712167
    Herstellernummer 750811 5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hammerkopf geschmiedet, gehärtet, angelassen und allseitig geschliffen. Oberfläche schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.
    Mit Hickorystiel.

    Norm:

    DIN 1042

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb