Schlosserhammer mit Stahlrohrstiel 500 g

Artikel-Nr.: 750300 500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 500 g
Stiellänge 275 mm
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 750300 500
EAN / GTIN 4016134502477
Herstellernummer 5041050500

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Mit fest eingepresstem Stahlrohrstiel und rutschfestem Gummigriff.
Mit angeschmiedeter Stielschutzhülse.

Norm:

Hammerkopf nach DIN 1041.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb