Selbstschlagender Körner mit Spitze 110 mm

Artikel-Nr.: 749400 110
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 110 mm
Schaft-⌀ 10 mm
minimale Schlagkraft 47 N
maximale Schlagkraft 78 N
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749400 110
EAN / GTIN 4045197482181
Herstellernummer 749400 110

Beschreibung

Ausführung:

Kordierter, kräftiger Schaft mit gehärteter, auswechselbarer Spitze und ergonomischem Endstück für hohen Anwenderkomfort. Die Schlagstärke kann durch Drehen des Endstückes beliebig eingestellt werden.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb