Selbstschlagender Körner mit Spitze 95 mm

Artikel-Nr.: 749350 95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 95 mm
    Schaft-⌀ 11 mm
    minimale Schlagkraft 20 N
    maximale Schlagkraft 50 N
    Produktart Körner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 749350 95
    EAN / GTIN 4049002112737
    Herstellernummer R430 229

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kordierter, kräftiger Schaft mit gehärteter, auswechselbarer Spitze und ergonomischem Endstück für hohen Anwenderkomfort. Die Schlagstärke kann durch Drehen des Endstückes beliebig eingestellt werden.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb