Mechaniker-Splintentreiber 1.5 mm

Artikel-Nr.: 747500 1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 747500 1,5
EAN / GTIN 7610733004706
Herstellernummer PB 715.1,5

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus Rundstahl, besonders schlank und handlich. Mit gekordeltem Schaft. Ganz gehärtet, spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Höchstmögliche Spitzenhärte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit. Tatsächlicher ø 0,05 - 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.
Werkstoff: Extra-Chrom-Vanadium-Stahl; Oberfläche verchromt.

Merkmal:

Schaft-ø S: 6 mm
Spitzen-ø: 1,5 mm
Dornlänge L2: 20 mm
ganze Länge L1: 105 mm
Dureté de pointe: 59

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb