Splintentreiber mit Handgriff 4 mm

Artikel-Nr.: 747100 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spitzen-⌀ 4 mm
    ganze Länge L1 190 mm
    Dornlänge L2 60 mm
    Schaft-⌀ S 10 mm
    Ausführung Schlagkopf spezielle Schlagkopfvergütung
    Griff dämpfende Mehrkomponenten-Hülle
    Vergütung ganz gehärtet
    Werkstoff Rundstahl
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 747100 4
    EAN / GTIN 3148511594520
    Herstellernummer 249.G4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rundstahl mit zylindrischem Dorn, ganz gehärtet. „Dämpfendes“ Sicherheitsheft für mehr Komfort und Präzision. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb