Splintentreiber mit Handgriff 8 mm

Artikel-Nr.: 746940 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 8 mm
Dornlänge 88 mm
ganze Länge 210 mm
Spitzenhärte 59 HRC
Ausführung Schlagkopf speziell vergütet
Griff Kunststoffgriff mit hautfreundlichem Elastmomer-Mantel
Werkstoff Extra-Chrom-Vanadium-Stahl in Sonderqualität
Oberfläche verchromt
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 746940 8
EAN / GTIN 7610733254941
Herstellernummer 758.8

Beschreibung

Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher ⌀ 0,05 − 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Werkstoff:

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl in Sonderqualität (d.h. höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit), verchromt. Handgriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb