Splintentreiber, Sonderqualität pulverbeschichtet, Spitzen-⌀ D: 3mm

Artikel-Nr.: 746920 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ D 3 mm
ganze Länge L1 150 mm
Dornlänge L2 40 mm
Schaft-⌀ S 10 mm
Spitzenhärte 59 HRC
Werkstoff Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt, pulverbeschichtet
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 746920 3
EAN / GTIN 7610733243440
Herstellernummer 755.3 YG

Beschreibung

Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher ⌀ 0,05 − 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.
Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb