Splintentreiber, Sonderqualität verchromt 2.5 mm

Artikel-Nr.: 746900 2,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 746900 2,5
EAN / GTIN 7610733012619
Herstellernummer PB 755.2,5

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff: Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Ausführung: Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher ø 0,05 - 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung. Sonderqualität , das heißt höchstmögliche Spitzenhärte - ca. 59 HRC - bei besonderer Zähigkeit.

Merkmal:

Spitzen-ø D: 2,5 mm
Dornlänge L2: 40 mm
ganze Länge L1: 150 mm
Dureté de pointe: 59

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb