Durchschläger mit Handgriff 2 mm

Artikel-Nr.: 745800 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 2 mm
Schaft-⌀ 10 mm
ganze Länge 185 mm
Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 745800 2
EAN / GTIN 3148511587904
Herstellernummer 247.G2

Beschreibung

Ausführung:

Rundstahl mit konischem Dorn, ganz gehärtet. „Dämpfendes“ Sicherheitsheft für mehr Komfort und Präzision. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb