Durchschläger schwere Ausführung 4 mm

Artikel-Nr.: 745500 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 4 mm
Schaft-⌀ 12 mm
ganze Länge 120 mm
Gewicht 90 g
Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 745500 4
EAN / GTIN 4049002002519
Herstellernummer R441 004 0

Beschreibung

Ausführung:

Achtkant-Schaft mit konischem Dorn, gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Schlagkopf.
Schwere Ausführung nach DIN 6458 D. Schlagkopf vergütet.

Norm:

DIN 6458 D.
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schaft lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb