Nietenzieher, für Nietschaft-⌀: 3mm

Artikel-Nr.: 744600 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Nietschaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Nietschaft-⌀ 3 mm
Schaftstärke (maximal) 10 mm
ganze Länge 100 mm
Lochweite 3,5 mm
Produktart Nietenzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 744600 3
EAN / GTIN 4024089057812
Herstellernummer R445 003 0

Beschreibung

Ausführung:

Achtkant-Schaft, Kopf blank. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Schlagkopf.

Norm:

DIN 6434.
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb