Steinmeißel spitz, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 742600 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
81 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Schaft-⌀ 16 mm
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 742600 250
EAN / GTIN 4049002001024
Herstellernummer R330 250 1

Beschreibung

Ausführung:

Aus Achtkantstahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, dadurch mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

Norm:

DIN 7256 (spitz)
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, gold-tauchlackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb