Schlitzmeißel mit gebogenem Schaft 235 mm

Artikel-Nr.: 741450 235
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 235 mm
Länge seitliche Schneide 30 mm
Schneidenbreite 26 mm
Gewicht 260 g
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 741450 235
EAN / GTIN 7610733220908
Herstellernummer 804.BENT

Beschreibung

Ausführung:

Extra schlanker und gebogener Schaft (26×7 mm) für mehr Fingerfreiheit und damit sicheres Arbeiten. Mit zusätzlicher, seitlicher Schneide speziell zum Schlitze schlagen. Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung, rot pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile