Mechaniker-Kreuzmeißel, Sonderqualität 180 mm

Artikel-Nr.: 741100 180
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 741100 180
EAN / GTIN 7610733005819
Herstellernummer PB 815.8

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff: Chrom-Vanadium-Speziallegierung. Oberfläche verchromt.
Ausführung: Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; dadurch mehrfaches Nachschärfen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität , das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Merkmal:

ganze Länge: 180 mm
Gewicht: 189 g
Schneidenbreite: 8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb