Mechaniker-Flachmeißel, Sonderqualität 200 mm

Artikel-Nr.: 741000 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 741000 200
EAN / GTIN 7610733005765
Herstellernummer PB 805.25

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff: Chrom-Vanadium-Speziallegierung. Oberfläche verchromt.
Ausführung: Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; dadurch mehrfaches Nachschärfen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität , das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Merkmal:

ganze Länge: 200 mm
Gewicht: 294 g
Schneidenbreite: 25 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb