Kreuzmeißel 250 mm

Artikel-Nr.: 740600 250
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Schneidenbreite 9 mm
Gewicht 455 g
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 740600 250
EAN / GTIN 4049002000935
Herstellernummer R320 250 1

Beschreibung

Ausführung:

Aus flachovalem Stahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

Norm:

DIN 6451.
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb