Flachmeißel 200 mm

Artikel-Nr.: 740500 200
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
90 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidenbreite 24 mm
Gewicht 370 g
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 740500 200
EAN / GTIN 4049002000676
Herstellernummer R310 200 1

Beschreibung

Ausführung:

Aus flachovalem Stahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

Norm:

DIN 6453.
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb