Gitterrost- und Flachmaterialschneider 840 mm

Artikel-Nr.: 738000 840
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 840 mm
für Flachstahl bis 20 HRC 40×4 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 738000 840
EAN / GTIN 4005887492401
Herstellernummer 87480010

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf mit Übersetzung, gesenkgeschmiedetes Zwischenstück, Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone, lackierte Rohrschenkel mit Mehrkomponenten-Griffhüllen.

Verwendung:

Schneiden von Flachstäben in Gitterrosten ab 30×30 mm Maschenweite.

Werkstoff:

Messer aus hochlegiertem Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet und Schneiden induktiv gehärtet.

Ersatzteil:

Ersatzmesserkopf Nr. 738010.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb