{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 950 mm | |
für Einzelstäbe bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 | 11 mm | |
für Einzelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 | 9 mm | |
für Einzelstäbe bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 | 6 mm | |
für Doppelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 | 2×8 mm | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 737200 950 | |
EAN / GTIN | 4005887426901 | |
Herstellernummer | 87985010 |