Bolzenschneider 460 mm

Artikel-Nr.: 733300 460
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 460 mm
    für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 8 mm
    für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ 6 mm
    für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ 5 mm
    Werkstoff Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 733300 460
    EAN / GTIN 4003773066750
    Herstellernummer 71 72 460

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messerkopf mit Übersetzung und Universalmessern. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Angeschmiedeter Begrenzungsanschlag mit komfortablem Dämpfer; pulverbeschichtete Rohrschenkel mit Mehrkomponenten-Griffhüllen.

    Verwendung:

    Zum Schneiden von normalen und hochfesten Stählen bis 48 HRC (etwa 1600 N/mm2 Zugfestigkeit).

    Werkstoff:

    Messer aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC).

    Ersatzteil:

    Ersatzmesserkopf Nr. 733350.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb