{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 610 mm | |
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 9 mm | |
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ | 8 mm | |
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ | 7 mm | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 733000 610 | |
EAN / GTIN | 4005887367303 | |
Herstellernummer | 87437005 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bolzenschneider mit abgewinkelten Messern, ganze Länge: 610mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 237.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 77.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 610 mm | 600 mm |
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 9 mm | 9 mm |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |