Ersatz-Messer komplett mit Schrauben 900 mm

Artikel-Nr.: 732040 900
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 15 mm
für Einzelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 9 mm
Produktart Messerkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 732040 900
EAN / GTIN 4045197166913
Herstellernummer 732040 900

Beschreibung

Werkstoff:

Messer aus Chrome-Alloy-Stahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.

Passend für:

Bolzenschneider Nr. 732000

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb