Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® mit Griffhüllen und Öffnungsfeder, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 731745 200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
für Stahldraht weich bis ⌀ 6 mm
für Stahldraht mittelhart bis ⌀ 5,2 mm
für Pianodraht bis ⌀ 3,6 mm
Herstellerbezeichnung CoBolt®
Schneide gehärtet
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche schwarz atramentiert
mit Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 731745 200
Kopieren
EAN / GTIN 4003773066859
Kopieren
Herstellernummer 71 12 200
Kopieren
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Durch spezielle Hebelübersetzung hohe Schnittleistung bei relativ geringem Kraftaufwand. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC).
Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Mit Öffnungsfeder und integrierter Verriegelung.

Verwendung:

Für Drähte bis 2000 N/mm2 Zugfestigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb