Ratschen-Kabelschere 430 mm

Artikel-Nr.: 731220 430
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Mehrfachleiter-⌀ 55 mm
    für Einzelleiter Kupfer/Alu 450 / 500 mm2
    ganze Länge 430 mm
    Ratschenfunktion ja
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 731220 430
    EAN / GTIN 2050001009319
    Herstellernummer 80-067

    Beschreibung

    Ausführung:

    Scherenkopf mit sichelförmigem Schneidmesser und Übersetzungsmechanismus. Kein Verlaufen des Schneidmessers, da zweifach geführt. Entriegeln, das heißt Öffnen der Schere in jeder Position möglich.

    Vorteil:

    Für die Schneidleistung kompakte Bauform und geringes Gewicht.

    Verwendung:

    Zum sauberen Trennen von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Auch für Kabel mit Bandstahlbewehrung geeignet.

    Werkstoff:

    Messer aus Spezialstahl.
    Schenkel aus Edelstahl mit Kunststoffgriffen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb