Kabelschere mit Übersetzung VDE-isoliert 60 mm

Artikel-Nr.: 731150 60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Kabel-⌀ 60 mm
Schneidleistung Mehrfachleiter bis 600 mm2
ganze Länge 320 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Betätigung mechanisch, einhand, Ratschenprinzip
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Klemmschutz ja
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 731150 60
EAN / GTIN 4003773075189
Herstellernummer 95 36 320

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf mit sichelförmigem Schneidmesser und Übersetzungsmechanismus (Einhandbedienung). Kein Verlaufen des Schneidmessers, da zweifach geführt.
Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Verwendung:

Zum sauberen Trennen von Alu- und Kupferkabeln (auch Litzen). Nicht verwenden für Stahldraht, harte Alulegierungen, hartgezogene Kupferleiter.

Werkstoff:

Messer aus Spezialstahl, Schenkel aus Stahlblech mit Griffhüllen.

Hinweis:

Bei Einzelleitern ist die Schneidleistung ca. 30 % geringer.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb