{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Kabel-⌀ | 60 mm | |
Schneidleistung Mehrfachleiter bis | 600 mm2 | |
ganze Länge | 320 mm | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Betätigung | mechanisch, einhand, Ratschenprinzip | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Schere |
Artikelnummer | 731100 60 | |
EAN / GTIN | 4003773075172 | |
Herstellernummer | 95 32 320 |