Flachbandkabelschneider 215 mm

Artikel-Nr.: 730900 215
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

maximale Kabelbreite 55 mm
ganze Länge 215 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 730900 215
EAN / GTIN 4033119000513
Herstellernummer 3806

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidauflage zum rechtwinkeligen Schneiden, auswechselbare, handelsübliche Klinge (Nr. 844710 und 844715 je in Gr. 10). Werkzeug verchromt, Griffe mit Kunststoffhüllen.

Verwendung:

Quetschfreies Schneiden von Flachbandkabeln bis 55 mm Breite und 10 mm Höhe.